SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtmelder, XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, rot, LED, 24VACDC, SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB7EV04BP
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110839739
Sonepar Artikelnummer
120794952
Hersteller Artikelnummer
XB7EV04BP
Hersteller Typ
XB7EV04BP
Hersteller Artikel Nr.:
XB7EV04BP
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.018 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


