Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtsignal ohne Summer, blau, Ø100, integrierte LED, 12...24 V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtsignal ohne Summer, blau, Ø100, integrierte LED, 12...24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVR3B06

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480611797

Sonepar Artikelnummer

121174955

Hersteller Artikelnummer

XVR3B06

Hersteller Typ

XVR3B06

Hersteller Artikel Nr.:

XVR3B06

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.630 kg

Diese beleuchtete Bake ist als Beleuchtungszubehör für Mastleuchten gedacht. Die integrierte LED bietet ein Blink-/Blink-/Drehlichtmuster, das den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Gabelstaplern, Planierraupen und fahrerlosen Transportsystemen (FTS) deutlich anzeigt. Er ist dank der Schutzart IP23 vibrationsbeständig.