SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, für universelle LED, 2 Stellungen, rastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BK1283
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481206183
Sonepar Artikelnummer
121175182
Hersteller Artikelnummer
ZB4BK1283
Hersteller Typ
ZB4BK1283
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BK1283
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


