SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4FKCUST01
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821447
Sonepar Artikelnummer
121175489
Hersteller Artikelnummer
ZB4FKCUST01
Hersteller Typ
ZB4FKCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4FKCUST01
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


