SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, Harmony XB4F, Metall, 30mm, grün, universelle LED, 2 Stellungen, 1S+1Ö, 110-120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4FK123G5
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe des Knopfes - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489580292
Sonepar Artikelnummer
121174092
Hersteller Artikelnummer
XB4FK123G5
Hersteller Typ
XB4FK123G5
Hersteller Artikel Nr.:
XB4FK123G5
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
13
Versorgungsspannung:
110 .. 120 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.138 kg


