SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4FKCUST02
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe des Knopfes - grün
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820624
Sonepar Artikelnummer
121174110
Hersteller Artikelnummer
XB4FKCUST02
Hersteller Typ
XB4FKCUST02
Hersteller Artikel Nr.:
XB4FKCUST02
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Knopfes:
grün
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.136 kg


