SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FKCUST03
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Knopfes - grün
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821096
Sonepar Artikelnummer
121174411
Hersteller Artikelnummer
XB5FKCUST03
Hersteller Typ
XB5FKCUST03
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FKCUST03
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg


