SCHNEIDER ELECTRIC - Leuchtwahlschalter, XB5, Kunststoff, grün, 22mm, LED, 3 Stell., 1S+1Ö, 24VACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AK133B5
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe des Knopfes - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118223295
Sonepar Artikelnummer
120794914
Hersteller Artikelnummer
XB5AK133B5
Hersteller Typ
XB5AK133B5
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AK133B5
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
13
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


