SCHNEIDER ELECTRIC - Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Normal, Kompakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VRKP4S0RNC00000
Anzahl der Gelenke - 3
Anzahl der Freiheitsgrade - 3
Tragfähigkeit - 15 kg
Reichweite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485399102
Sonepar Artikelnummer
121375962
Hersteller Artikelnummer
VRKP4S0RNC00000
Hersteller Typ
VRKP4S0RNC00000
Hersteller Artikel Nr.:
VRKP4S0RNC00000
Anzahl der Gelenke:
3
Anzahl der Freiheitsgrade:
3
Tragfähigkeit:
15 kg
Reichweite:
1200 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Hub:
425 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84795000
Gewicht:
75.000 kg


