SCHNEIDER ELECTRIC - Lexium SCARA - Scara-Roboter, 600mm Arm, 200mm Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LXMRSP0660200
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 6 kg
Reichweite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487102205
Sonepar Artikelnummer
121375700
Hersteller Artikelnummer
LXMRSP0660200
Hersteller Typ
LXMRSP0660200
Hersteller Artikel Nr.:
LXMRSP0660200
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
6 kg
Reichweite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.02 mm
Hub:
200 mm
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84795000
Gewicht:
51.000 kg


