SCHNEIDER ELECTRIC - Lichtleuchtknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1233182
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529036142
Sonepar Artikelnummer
121164325
Hersteller Artikelnummer
1233182
Hersteller Typ
1233182
Hersteller Artikel Nr.:
1233182
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
24 mm
Länge:
24 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.008 kg


