SCHNEIDER ELECTRIC - Lichtsignal E10 rote Haube FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216014
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486168530
Sonepar Artikelnummer
121164541
Hersteller Artikelnummer
216014
Hersteller Typ
216014
Hersteller Artikel Nr.:
216014
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
2 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


