SCHNEIDER ELECTRIC - Limiter/Trennerblock LUA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUALB1
Max. Scheinleistung - 35000 VA
Montageart - Direktanbau
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 130 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901291817
Sonepar Artikelnummer
120246150
Hersteller Artikelnummer
LUALB1
Hersteller Typ
LUALB1
Hersteller Artikel Nr.:
LUALB1
Max. Scheinleistung:
35000 VA
Montageart:
Direktanbau
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
130 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.310 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


