SCHNEIDER ELECTRIC - Linergy-TR Aderendhülse, isoliert,Länge=14mm,DIN 46228-4,Leiterquerschnitt 0,75mm²,in Streifen zu 50 Stück,in Farbe Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CEB007D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110178371
Sonepar Artikelnummer
121414276
Hersteller Artikelnummer
DZ5CEB007D
Hersteller Typ
DZ5CEB007D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CEB007D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.000 kg


