SCHNEIDER ELECTRIC - Linergy-TR Aderendhülse, isoliert,Länge=14mm,gemäß NF C 63-023,Leiterquerschnitt 2,5mm²,im Spenderpaket,in Farbe Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZ5CE025
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110544046
Sonepar Artikelnummer
121414144
Hersteller Artikelnummer
AZ5CE025
Hersteller Typ
AZ5CE025
Hersteller Artikel Nr.:
AZ5CE025
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.000 kg


