SCHNEIDER ELECTRIC - Linergy-TR Aderendhülse, isoliert,Länge=18mm,gemäß DIN 46228-4,Leiterquerschnitt 2x2,5mm²,im Spenderpaket,in Farbe Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZ5DE025D
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110518924
Sonepar Artikelnummer
121414145
Hersteller Artikelnummer
AZ5DE025D
Hersteller Typ
AZ5DE025D
Hersteller Artikel Nr.:
AZ5DE025D
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18.5 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.000 kg


