SCHNEIDER ELECTRIC - Linergy-TR, Kennzeichnungsträger, blank,für Reihenklemmen mit NSYTRABB Adapter,aufschnappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AB1SA1
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8.3 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110586022
Sonepar Artikelnummer
121375539
Hersteller Artikelnummer
AB1SA1
Hersteller Typ
AB1SA1
Hersteller Artikel Nr.:
AB1SA1
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8.3 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


