SCHNEIDER ELECTRIC - Lithium-Batterie 3 V für Motion Controller LMC Pro2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3E6020
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Sonstige Bezeichnung - ohne
Anzahl der Zellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485306551
Sonepar Artikelnummer
121414633
Hersteller Artikelnummer
VW3E6020
Hersteller Typ
VW3E6020
Hersteller Artikel Nr.:
VW3E6020
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
5 mm
Durchmesser:
25 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
6 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065030
Gewicht:
0.380 kg


