Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Logik-Controller spaceLYnk

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Logik-Controller spaceLYnk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSS100200

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480715723

Sonepar Artikelnummer

121169600

Hersteller Artikelnummer

LSS100200

Hersteller Typ

LSS100200

Hersteller Artikel Nr.:

LSS100200

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Betriebsspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.127 kg

SpaceLYnk von Schneider Electric ist der einfachste Weg zum Aufbau einer kompletten Gebäudeautomationslösung für den gewerblichen Bereich. Komplette Gebäudeautomationslösung für kleine und mittlere Gebäude mit einer kompletten Architektur einschließlich KNX, DALI-Steuerung), Zählerwesen (Modbus-Angebot, Smartlink RTU und IP) und Kesselmanagement (SSL). Komplette Gebäudeautomationslösung für große Gebäude mit einer kompletten Architektur, die von der Gebäudeleittechnik (BMS) von Schneider Electric verwaltet wird. Sowie KNX, DALI-Steuerung und Metering (Modbus-Angebot, Smartlink RTU und IP). SpaceLYnk kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden: Als Gateway, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten zu übersetzen und zu ermöglichen. Als Aggregator zum Speichern, Analysieren und Versenden der Daten (z.B. als CSV-Datei). Als Benutzeroberfläche zur Anzeige relevanter Informationen auf mobilen Geräten. Als Event-Controller, der bei Problemen eine E-Mail versendet. Anwendungen: Logische Funktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und Touch-Geräte. Standardübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. BACnet Server (500 Punkte). Integration mit Geräten von Drittanbietern über RS-232 (IR, AV). Zeitplanung. Kamera-Streaming. Datenlogger mit Trends. Vorgefertigte Modbus-Vorlagen. Einfache Blockprogrammierung. Bis zu 50 Benutzer mit unterschiedlichem Login und Passwort. BACnet zertifizierter BACnet Application Specific Controller (B-ASC). Neue Icons. Versorgungsspannung: 24 V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU-Last). LED-Anzeige 2: Grüne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Schnittstellen: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. Polarisationswiderstände 47 k Ohm, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster. Klemme: KNX-Bus: Busanschlussklemme 2 x 0,8 mm. Einspeisung: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Seriell: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Betrieb: -5°C bis +45°C. Umgebung: Kann in Höhen bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel (MSL) eingesetzt werden. Max. Luftfeuchtigkeit: 93 %, keine Kondensation. Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 Module, ca. 54 mm. Hinweis: Mit der Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) können automatisch Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels erstellt werden.