Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LUEFTERMOTOR 35M3/H 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LUEFTERMOTOR 35M3/H 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCVF35M230

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 35 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151484

Sonepar Artikelnummer

121171286

Hersteller Artikelnummer

NSYCVF35M230

Hersteller Typ

NSYCVF35M230

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCVF35M230

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Schutzart (IP):

IP00

Farbe:

schwarz

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

16 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

9005

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.248 kg

Lueftermotor 35M3/H 230V.