SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter-Bausatz für Climasys CU, Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, 350 - 600W, Dachaufbau 600W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP001DG
Anzahl der Lüfter - 2
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 400 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378427
Sonepar Artikelnummer
121171262
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP001DG
Hersteller Typ
NSYCUSP001DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP001DG
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
400 m³/h
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Umlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
14 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
55 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
0.822 kg


