SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter-Kit für vernetzte Kühlgeräte, Climasys CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP005DG
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 1200 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378465
Sonepar Artikelnummer
121171266
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP005DG
Hersteller Typ
NSYCUSP005DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP005DG
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
1200 m³/h
Farbe:
schwarz
Breite:
225 mm
Höhe:
110 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Umlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
150 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
72 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
3.000 kg


