SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter-Kit für vernetzte Kühlgeräte, Climasys CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP006DG
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 850 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378472
Sonepar Artikelnummer
121171267
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP006DG
Hersteller Typ
NSYCUSP006DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP006DG
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
850 m³/h
Farbe:
schwarz
Breite:
220 mm
Höhe:
75 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Umlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
80 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
72 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
2.300 kg


