SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter-Kit für vernetzte Kühlgeräte, Climasys CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP008DG
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 1400 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378496
Sonepar Artikelnummer
121171269
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP008DG
Hersteller Typ
NSYCUSP008DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP008DG
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
1400 m³/h
Farbe:
schwarz
Breite:
250 mm
Höhe:
120 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Umlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
200 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
72 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
3.500 kg


