Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter, Option für ATS22, 110A bis 170A, 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfter, Option für ATS22, 110A bis 170A, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3G22402

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480214219

Sonepar Artikelnummer

120251323

Hersteller Artikelnummer

VW3G22402

Hersteller Typ

VW3G22402

Hersteller Artikel Nr.:

VW3G22402

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

1.198 kg

Mit diesem Lüftersatz kann der Softstarter die Anforderungen anspruchsvollerer Anwendungen erfüllen. Sie wird auf der Rückseite des Geräts angebracht. Der Geräuschpegel des Lüfters beträgt weniger als 60dBA. Er wird als Option für die Sanftanlasserreihe Altistart 22 angeboten.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie