Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfterset 24VDC für SD3

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Lüfterset 24VDC für SD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3S3101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119224413

Sonepar Artikelnummer

121257428

Hersteller Artikelnummer

VW3S3101

Hersteller Typ

VW3S3101

Hersteller Artikel Nr.:

VW3S3101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.127 kg

Zubehör für die Schrittmotorantriebe Lexium SD3. Set mit Lüfter für die Schrittmotorverstärker der Reihen SD326 und SD328. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC.