SCHNEIDER ELECTRIC - Luftqualitätssensor, SCD2-Serie, CO2, LCD-Anzeige, BACnet, Modbus, Temperaturtransmitter, VOC, Feinstaub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCD2LPXAVP
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485849188
Sonepar Artikelnummer
121414453
Hersteller Artikelnummer
SCD2LPXAVP
Hersteller Typ
SCD2LPXAVP
Hersteller Artikel Nr.:
SCD2LPXAVP
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
grün
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.508 kg


