SCHNEIDER ELECTRIC - LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M1C13
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 12
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480735936
Sonepar Artikelnummer
121414642
Hersteller Artikelnummer
VW3M1C13
Hersteller Typ
VW3M1C13
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M1C13
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
87 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.380 kg


