Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - LXM28 STO Anschlusskabel 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - LXM28 STO Anschlusskabel 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M1C20R30

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480736056

Sonepar Artikelnummer

121414645

Hersteller Artikelnummer

VW3M1C20R30

Hersteller Typ

VW3M1C20R30

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M1C20R30

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-40 .. 80 °C

Nennspannung:

200 .. 600 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.177 kg

Anschlusskabel für Servoverstärker Lexium LXM28. Dieses konfektioniertes Verbindungskabel ermöglicht die Ansteuerung des Servoreglers mit der Sicherheitsfunktion STO. Dazu verfügt es reglerseitig über einen 4poligen Molex-Verbinder für die Schnittstelle CN9. Zum Anschluss an die Steuerung hat das Kabel offene Enden. Die Leitungslänge beträgt 3 m.