SCHNEIDER ELECTRIC - M23-Industriestecker für Leistungskabel, 1,5 oder 2,0 mm², Set mit 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M8215
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118211605
Sonepar Artikelnummer
121173686
Hersteller Artikelnummer
VW3M8215
Hersteller Typ
VW3M8215
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M8215
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.724 kg


