Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - M340 FCN TELEFAST ...CPA412 KABEL 5M

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - M340 FCN TELEFAST ...CPA412 KABEL 5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXFCA502

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863920116

Sonepar Artikelnummer

120554096

Hersteller Artikelnummer

BMXFCA502

Hersteller Typ

BMXFCA502

Hersteller Artikel Nr.:

BMXFCA502

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.691 kg

Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 5m, für das 8-kanalige Modul BMX ART 0814 sind 2 Klemmenblöcke ABE 7CPA 412 und 2 Kabel BMX FCAxx2 einzusetzen, für BMXART0414, BMXART0814. Anschluss 1 Stecker 40-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig für Klemmenblock ABE 7CPA412.