Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - M4 Nylon-Gleitmutter für C20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - M4 Nylon-Gleitmutter für C20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBN204

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480180675

Sonepar Artikelnummer

121256425

Hersteller Artikelnummer

NSYBN204

Hersteller Typ

NSYBN204

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBN204

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.002 kg

M4 Nylon Schiebemutter hergestellt für C20.