SCHNEIDER ELECTRIC - M6 Mutter Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYNM6
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480183904
Sonepar Artikelnummer
121256799
Hersteller Artikelnummer
NSYNM6
Hersteller Typ
NSYNM6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYNM6
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Ja
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
4 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.005 kg


