SCHNEIDER ELECTRIC - M9 KAMMSCHIENE FÜR UL489 1P+HS 37 MOD.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9XCA137
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Länge - 666 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481192905
Sonepar Artikelnummer
121256230
Hersteller Artikelnummer
M9XCA137
Hersteller Typ
M9XCA137
Hersteller Artikel Nr.:
M9XCA137
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
666 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.703 kg


