SCHNEIDER ELECTRIC - M9 KAMMSCHIENE FÜR UL489 3P 57 MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9XCP357
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Länge - 1026 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481192899
Sonepar Artikelnummer
121256232
Hersteller Artikelnummer
M9XCP357
Hersteller Typ
M9XCP357
Hersteller Artikel Nr.:
M9XCP357
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
1026 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.089 kg


