SCHNEIDER ELECTRIC - Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 24 V, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCL05BL
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119407915
Sonepar Artikelnummer
120407754
Hersteller Artikelnummer
LUCL05BL
Hersteller Typ
LUCL05BL
Hersteller Artikel Nr.:
LUCL05BL
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
sonstige
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


