SCHNEIDER ELECTRIC - Magnetische Steuerungseinheit LUCL 8-32A, 24 V, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCL32BL
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119408073
Sonepar Artikelnummer
120407058
Hersteller Artikelnummer
LUCL32BL
Hersteller Typ
LUCL32BL
Hersteller Artikel Nr.:
LUCL32BL
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
sonstige
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.129 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


