Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - MAGNETSPULE F. LC1F500 24VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MAGNETSPULE F. LC1F500 24VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LX9FK912

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27 .. 29 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27 .. 29 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110248562

Sonepar Artikelnummer

120493626

Hersteller Artikelnummer

LX9FK912

Hersteller Typ

LX9FK912

Hersteller Artikel Nr.:

LX9FK912

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

27 .. 29 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

27 .. 29 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85059029

Gewicht:

1.303 kg

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie