SCHNEIDER ELECTRIC - Manueller Überlast-Rückstelltaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, tastend, 6-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BA821
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110102048
Sonepar Artikelnummer
121173942
Hersteller Artikelnummer
XB4BA821
Hersteller Typ
XB4BA821
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BA821
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß/rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


