SCHNEIDER ELECTRIC - Manueller Überlast-Rückstelltaster, Harmony XB5, Kunststoff, ohne Tastenschild, 22mm, 17-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AA801
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110966572
Sonepar Artikelnummer
121174171
Hersteller Artikelnummer
XB5AA801
Hersteller Typ
XB5AA801
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AA801
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


