SCHNEIDER ELECTRIC - Mast. Sup. W600 NW F&W+NT W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXMNWT60FW
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 60 mm
Breite - 571 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489421342
Sonepar Artikelnummer
121256758
Hersteller Artikelnummer
NSYFXMNWT60FW
Hersteller Typ
NSYFXMNWT60FW
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXMNWT60FW
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
60 mm
Breite:
571 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.452 kg


