SCHNEIDER ELECTRIC - Masterp. Sup. W600 NT FFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXMNT60F
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 30 mm
Breite - 571 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489421359
Sonepar Artikelnummer
121256753
Hersteller Artikelnummer
NSYFXMNT60F
Hersteller Typ
NSYFXMNT60F
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXMNT60F
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
30 mm
Breite:
571 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.720 kg


