SCHNEIDER ELECTRIC - Masterp.Sup. W800 NT FFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXMNT80F
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 30 mm
Breite - 771 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489421366
Sonepar Artikelnummer
121256754
Hersteller Artikelnummer
NSYFXMNT80F
Hersteller Typ
NSYFXMNT80F
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXMNT80F
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
30 mm
Breite:
771 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.668 kg


