SCHNEIDER ELECTRIC - Masterp. Sup. W800 NT WWW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFXMNT80W
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 30 mm
Breite - 771 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489421373
Sonepar Artikelnummer
121256755
Hersteller Artikelnummer
NSYFXMNT80W
Hersteller Typ
NSYFXMNT80W
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFXMNT80W
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
30 mm
Breite:
771 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.040 kg


