Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - MasterPact NWb 4000A H1 Icu=100kA/440V Icu=50kA 3P Grundschalter Festeinbau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MasterPact NWb 4000A H1 Icu=100kA/440V Icu=50kA 3P Grundschalter Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48106

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430481065

Sonepar Artikelnummer

120249808

Hersteller Artikelnummer

48106

Hersteller Typ

48106

Hersteller Artikel Nr.:

48106

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Polzahl:

3

Verlustleistung:

390 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

5

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

133.412 kg

MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Leistungsschalter MasterPact NWb 4000A H1 Icu ist 100kA bei 440VAC Icu ist 50kA 3P Grundschalter ohne Micrologic Festeinbaueinbau Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie