Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - MB+ Kabelrolle 150m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MB+ Kabelrolle 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490NAA27102

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595861127609

Sonepar Artikelnummer

121253099

Hersteller Artikelnummer

490NAA27102

Hersteller Typ

490NAA27102

Hersteller Artikel Nr.:

490NAA27102

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

9.701 kg

Kommunikationsmodulefür Modbus Plus und dezentrale E/A. Zubehör Kabel. Modbus+ Verbindungskabel, Länge 152,5 m.