Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130 VAC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130 VAC für den MasterPact2/3 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV847893SP

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481187123

Sonepar Artikelnummer

121169845

Hersteller Artikelnummer

LV847893SP

Hersteller Typ

LV847893SP

Hersteller Artikel Nr.:

LV847893SP

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85012000

Gewicht:

1.896 kg

Dieser Motorantrieb MCH dient zur Fernsteuerung des Leistungsschalters MasterPact MTZ. Der Motorantrieb sorgt für einen schaltbereiten Antriebsmechanismus. In Verbindung mit einer Einschaltspule XF und einer Ausschaltspule MX kann der MasterPact ein- und ausgeschaltet werden. MCH Motorantrieb 100/130 VAC für den MasterPact MTZ2/3 Ersatzteil zur Nach- oder Umrüstung. Dieser Motorantrieb ist als Ersatzteil einzel bestellbar.