SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130 VDC für den MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47392
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430473923
Sonepar Artikelnummer
120249667
Hersteller Artikelnummer
47392
Hersteller Typ
47392
Hersteller Artikel Nr.:
47392
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
0.782 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


