SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130V AC für den MasterPact1 Ersatzteil für Festeinbau und Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833176SP
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186294
Sonepar Artikelnummer
121169725
Hersteller Artikelnummer
LV833176SP
Hersteller Typ
LV833176SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833176SP
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.785 kg


