SCHNEIDER ELECTRIC - MCH Motorantrieb 100/130V DC für den MasterPact NW in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48208
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430482086
Sonepar Artikelnummer
120249884
Hersteller Artikelnummer
48208
Hersteller Typ
48208
Hersteller Artikel Nr.:
48208
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.740 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


